Beli alat penghancur beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  4. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  5. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  6. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp28.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
  7. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
  9. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  10. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  13. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  14. KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Mulai

    Rp82.900

    KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Diagonal Cutting Plier
    • Applications: Cutting
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
Daftar Harga alat penghancur beton Terbaru October 2026
Makita Mesin Bobok BetonRp3.999.900
Wipro Demolition Drill (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp20.999.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
INGCO Demolition BreakerRp2.099.900
Makita Corded Demolition Hammer & Breaker HammerRp21.999.900
BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)Rp28.999.900
INGCO Demolition Jack HammerRp2.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)